SPMT 060304, HB7035, Typ: UNI

Č. pol.: 218321 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,00 € / ks
  • Od 10 ks
    12,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 155 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SPMT 060304
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7035
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,09 mm
Hrúbka platne 3,18 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava PVD
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218321 UNI
EAN/GTIN 4062406727628
Číslo výrobcu 218321 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
mokré maximum
 
suché