{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ goliera d1 | 38,2 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 133 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Upínací kotúč | 219847 | |
Upínacia skrutka | 219839 (SW4; 24,5 Nm) | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218205 25/38 | |
EAN/GTIN | 2050001737311 | |
Číslo výrobcu | 163705 |