{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ goliera d1 | 30 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 55 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 128 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Upínací kotúč | 219846 | |
Upínacia skrutka | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218205 19/30 | |
EAN/GTIN | 2050001737304 | |
Číslo výrobcu | 163704 | |
Manufacturer | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |