{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ goliera d1 | 16,8 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 35 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 92 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Upínacia skrutka | 219834 (SW3; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218205 09/16 | |
EAN/GTIN | 2050001737434 | |
Číslo výrobcu | 163700 | |
Manufacturer | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |