Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60° 0,5

Č. pol.: 218058 0,5
Zľava
84,21 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    49,44 € 84,21 € / ks
  • Od 2 ks
    41,20 € 70,17 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 0,5 mm
    Typ HB7735
    Rezný materiál HM
    Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Veľkosť doštičiek 24 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
    Počet rezných hrán Z 49
    Smer rezania pravé a ľavé
    Plný profil Áno
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218058 0,5
    EAN/GTIN 4045197447296
    Číslo výrobcu 218058 0,5

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 55 HRC
    H
    25
    Oceľ < 60 HRC
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.
    S jednou reznou hranou

    Použitie:

    Na metrické vnútorné závity 60° podľa normy DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

    Poznámka:

    Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)
    Posuv fz = HB 7720 z ocele < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
    Posuv fz = HB 7735 z INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka