Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60° 1,25

Č. pol.: 218058 1,25
Zľava
85,18 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    45,48 € 85,18 € / ks
  • Od 2 ks
    37,90 € 70,98 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 1,25 mm
Typ HB7735
Rezný materiál HM
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Veľkosť doštičiek 24 mm
Povrchová úprava TiAlN
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Počet rezných hrán Z 20
Smer rezania pravé a ľavé
Plný profil Áno
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218058 1,25
EAN/GTIN 4045197447326
Číslo výrobcu 218058 1,25

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
25
Oceľ < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.
S jednou reznou hranou

Použitie:

Na metrické vnútorné závity 60° podľa normy DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Poznámka:

Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)
Posuv fz = HB 7720 z ocele < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 z INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka