Vymeniteľná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1: 37/58mm

Č. pol.: 218000 37/58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Účinný ⌀ D 37 mm
Dĺžka výčnelku L1 58 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Smer rezania vľavo a vpravo
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť doštičiek 27
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 120 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Upevňovacia skrutka 219925
Počet napínacích drážok 1
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218000 37/58
EAN/GTIN 4045197411877
Číslo výrobcu 218000 37/58

Popis

Použitie:

  • Na valcové vnútorné a vonkajšie závity;ďalšie použitia a podporný nástroj na vyžiadanie.
  • Na závity priechodných a slepých otvorov.
  • Univerzálne použitie na ľavé a pravé závity.
  • Žiadne problémy s trieskami, pretože vznikajú iba krátke triesky.
  • Nízky rezný tlak.

Poznámka:

Konštrukcia s dvojitou upínacou plochou HB.