{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Active⌀ D. | 37 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 98 mm | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Použitie pre typ otvoru | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Veľkosť dosky | 27 | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Upínacia skrutka | 219925 | |
Počet upínacích drážok | 1 | |
Typ výrobku | Závitová fréza |
Číslo položky | 218000 37/98 | |
EAN/GTIN | 4045197411884 | |
Číslo výrobcu | 218000 37/98 |