Vymeniteľná závitová fréza 30/52

Č. pol.: 218000 30/52
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Účinný ⌀ D 30 mm
    Dĺžka výčnelku L1 52 mm
    Prevedenie stopky stopka Weldon
    Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
    Smer rezania vľavo a vpravo
    Vnútorné chladenie áno
    Veľkosť doštičiek 27
    Počet rezných hrán Z 1
    Celková dĺžka L 110 mm
    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Upevňovacia skrutka 219925
    Počet napínacích drážok 1
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218000 30/52
    EAN/GTIN 4045197411853
    Číslo výrobcu 218000 30/52

    Popis

    Použitie:

    • Na valcové vnútorné a vonkajšie závity;ďalšie použitia a podporný nástroj na vyžiadanie.
    • Na závity priechodných a slepých otvorov.
    • Univerzálne použitie na ľavé a pravé závity.
    • Žiadne problémy s trieskami, pretože vznikajú iba krátke triesky.
    • Nízky rezný tlak.

    Poznámka:

    Konštrukcia s dvojitou upínacou plochou HB.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka