Frézovacia doštička 60°, HB7720, Stúpanie: 2mm

Č. pol.: 217510 2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    59,90 € / ks
  • Od 5 ks
    49,92 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 2 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Geometria platne Plný profil
Použitie vnútorný
Vonkajší ⌀ D 23 mm
Hĺbka t 1,159 mm
Hrúbka platne E 4 mm
pre závit ≥ M30×2
Typ 01
Počet rezných hrán Z 3
Počet napínacích drážok 3
Smer rezania pravé a ľavé
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217510 2
EAN/GTIN 4045197217585
Číslo výrobcu 217510 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

55° doštičky na vyžiadanie.