{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozstup závitu | 3,5 mm | |
Odroda | HB7720 | |
Rezný materiál | HM | |
Typ závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Geometria dosky | Plný profil | |
Aplikácia | vnútorný | |
Vonkajšie⌀ D. | 23 mm | |
Hĺbka t | 2,023 mm | |
Hrúbka dosky E. | 4 mm | |
Pre závit ≥ | M33×3,5 | |
Typ | 01 | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Smer rezania | pravé a ľavé | |
Typ výrobku | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |
Číslo položky | 217510 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197217608 | |
Číslo výrobcu | 217510 3,5 |