Korunková fréza (bez doštičky) 8

Č. pol.: 217400 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre typ platničiek 04
    minimálny ⌀ otvora D 7,9 mm
    Materiál Fréza Oceľ
    Výmena nástrojov PowerCard
    Vnútorný ⌀ D1 7,1 mm
    maximálna hĺbka rezu Smax 0,35 mm
    Dĺžka výčnelku L1 17,2 mm
    Celková dĺžka Lcelk 57,2 mm
    ⌀ stopky Ds h6 10 mm
    Prevedenie stopky Weldon
    Súprava upínacích skrutiek 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
    Druh produktu Korunková fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 217400 8
    EAN/GTIN 4045197216861
    Číslo výrobcu 217400 8

    Popis

    Prevedenie:

    Č. 217400 veľ. 8 a veľ. 11 a č. 217405 veľ. 11L bez vnútorného chladenia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka