{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ dosky | 03 | |
Najmenšie vŕtanie⌀ D. | 10,6 mm | |
Materiál zastrihávač | Oceľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Vnútorné⌀ d1 | 7,4 mm | |
Maximálna hĺbka rezu smax | 1,6 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 17,2 mm | |
Celková dĺžka Lges | 57,2 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Konštrukcia drieku | Weldon | |
Súprava upínacích skrutiek | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Typ výrobku | Korunková fréza |
Číslo položky | 217400 11 | |
EAN/GTIN | 4045197216878 | |
Číslo výrobcu | 217400 11 |