Frézovacia doštička 55° 11

Č. pol.: 217295 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    94,08 € / ks
  • Od 3 ks
    78,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Chodov na palec Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 2,309 mm
    Chodov na palec 11
    Typ HB7720
    Rezný materiál HM
    Druh závitu BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
    Geometria platne Plný profil
    Použitie vnútorný a vonkajší
    Vonkajší ⌀ D 26 mm
    Hĺbka t 1,478 mm
    Typ P26
    Počet rezných hrán Z 6
    Počet napínacích drážok 6
    Smer rezania pravé a ľavé
    Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 217295 11
    EAN/GTIN 4045197445490
    Číslo výrobcu 217295 11

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    500
    Alu (krátke rezanie)
    N
    400
    Hliník > 10 % si
    N
    250
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 55 HRC
    H
    60
    Oceľ < 60 HRC
    H
    45
    Oceľ < 65 HRC
    H
    35
    Oceľ < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Na závity >1 palec.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka