Korunková fréza, so závitom, oceľ, Typ: 27/M8

Č. pol.: 217253 27/M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ otvora D 22 mm - 37 mm
Veľkosť závitu M M8 mm
Materiál Fréza so závitom, oceľ
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
pre typ platničiek P26
Vnútorný ⌀ D1 13,6 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 11,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 18 mm
Celková dĺžka Lcelk 22,6 mm
Prevedenie stopky so závitom
Súprava upínacích skrutiek 219819 (20IP; 5,7 Nm)
priemer vrtáka 16 mm
Hĺbka závitu 18 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217253 27/M8
EAN/GTIN 4045197597892
Číslo výrobcu 217253 27/M8

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne úzke vyhotovenie na frézovanie závitov.

Poznámka:

Skutočná hĺbka rezu Smax sa vypočíta takto: (D-d1)/2.