Frézovacia doštička 60° M36X4

Č. pol.: 217285 M36X4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    94,08 € / ks
  • Od 3 ks
    78,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 4 mm
    Typ HB7720
    Rezný materiál HM
    Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Geometria platne Plný profil
    Použitie vnútorný
    Vonkajší ⌀ D 26 mm
    Hĺbka t 2,262 mm
    pre závit ≥ iba M36-M54×4 korigovaný profil
    Typ P26
    Počet rezných hrán Z 6
    Počet napínacích drážok 6
    Smer rezania pravé a ľavé
    Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 217285 M36X4
    EAN/GTIN 4045197445452
    Číslo výrobcu 217285 M36X4

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    500
    Alu (krátke rezanie)
    N
    400
    Hliník > 10 % si
    N
    250
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 55 HRC
    H
    60
    Oceľ < 60 HRC
    H
    45
    Oceľ < 65 HRC
    H
    35
    Oceľ < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Pri závitových rezných doštičkách s korigovaným profilom netreba korigovať programovateľný priemer. Tieto doštičky preto používajte len so stanovenými závitmi.
    Pri použití korunkovej frézy č. 217252 veľ. 18L a 18XL sa doštička s čiastočným profilom č. 217281 veľ. 1 − 4 môže používať iba po stúpanie 3,0.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka