{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny ⌀ otvora D | 14 mm - 22 mm | |
Veľkosť závitu M | M6 mm | |
Materiál Fréza | so závitom, oceľ | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
pre typ platničiek | P16 | |
Vnútorný ⌀ D1 | 11 mm | |
maximálna hĺbka rezu Smax | 5,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 18,5 mm | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Súprava upínacích skrutiek | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
priemer vrtáka | 16 mm | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Číslo položky | 217253 18/M6 | |
EAN/GTIN | 4045197597885 | |
Číslo výrobcu | 217253 18/M6 |