Korunková fréza 12/M5

Č. pol.: 217253 12/M5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ otvora D 9,6 mm - 11,7 mm
Veľkosť závitu M M5 mm
Materiál Fréza so závitom, oceľ
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
pre typ platničiek P12
Vnútorný ⌀ D1 9,5 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 1,1 mm
Dĺžka výčnelku L1 10 mm
Celková dĺžka Lcelk 13,5 mm
Prevedenie stopky so závitom
Súprava upínacích skrutiek 219832 (8IP; 1,0 Nm)
priemer vrtáka 16 mm
Hĺbka závitu 10 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217253 12/M5
EAN/GTIN 4045197597878
Číslo výrobcu 217253 12/M5

Popis

Poznámka:

Skutočná hĺbka rezu Smax sa vypočíta takto: (D-d1)/2.