Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 10-010

Č. pol.: 216910 10-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,48 € / ks
  • Od 10 ks
    12,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W28 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
Označenie 10-010
Typ W28
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ BK7935
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216910 10-010
EAN/GTIN 2050002046696

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka