Rádiusová vymeniteľná doštička 3

Č. pol.: 216841 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,20 € / ks
  • Od 10 ks
    13,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
933 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer r Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7525
    Posuv fz na zub 0,1 mm - 0,4 mm
    Dĺžka L 15 mm
    Šírka B 9,52 mm
    Hrúbka platne S 3,18 mm
    vhodná zaostrovacia fréza 216825 2
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 216841 3
    EAN/GTIN 4062406706470
    Číslo výrobcu 216841 3

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    390
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    280
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    GG(G)
    K
    110
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Použitie:

    Univerzálne použiteľná otočná rezná platnička, preferovaná pre oceľ, vysokolegované oceľové materiály a liatinu. Optimalizovaný lámací mechanizmus pre nerušený tok triesok.

    Poznámka:

    Môže sa použiť aj na polomerovom sústruhu č. 294500.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka