Rádiusová vymeniteľná doštička 1

Č. pol.: 216841 1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,44 € / ks
  • Od 10 ks
    13,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer r Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7525
Posuv fz na zub 0,1 mm - 0,4 mm
Dĺžka L 15 mm
Šírka B 9,52 mm
Hrúbka platne S 3,18 mm
vhodná zaostrovacia fréza 216825 1
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216841 1
EAN/GTIN 4062406706432
Číslo výrobcu 216841 1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
390
Oceľ < 750 N/mm²
P
300
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Univerzálne použiteľná otočná rezná platnička, preferovaná pre oceľ, vysokolegované oceľové materiály a liatinu. Optimalizovaný lámací mechanizmus pre nerušený tok triesok.

Poznámka:

Môže sa použiť aj na polomerovom sústruhu č. 294500.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka