Ruční vozík s plastovou krabicí

Č. pol.: 2167
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Prepravný vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2167
    EAN/GTIN 4017976021676
    Číslo výrobcu 2167
    Číslo L L90080 892

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Skříňový vozík je vyroben s rámem z úhlové ocelové konstrukce. Tažné zařízení z ocelových trubek, šroubovatelné, práškově lakované leskle modrou barvou RAL 5007. Otevřený rám s vyjímatelným plastovým boxem 600 x 400 x 220 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 250
    Délka využitelné plochy (mm): 610
    Šířka užitné plochy (mm): 410
    Výška plošiny (mm): 209
    Celková délka (mm): 890
    Celková šířka (mm): 410
    Celková výška (mm): 860
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 125 x 32

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka