{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol skosenia smerom vzad | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Min. ⌀ vjazdu Dmin | 20,4 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 20,2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 23 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
Montážny závit M | M6 | |
vhodná otočná rezná platnička | SD.. 090308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216102 8 | |
EAN/GTIN | 4045197469908 | |
Číslo výrobcu | 216102 8 |