45° fazetková fréza, so závitom, ⌀ D: 23,5mm

Č. pol.: 216102 23,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol skosenia smerom vzad: 45
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 23,5 mm
Prevedenie stopky so závitom
Uhol skosenia smerom vzad 45 Stupeň
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 4
Min. ⌀ vjazdu Dmin 36 mm
maximálny ⌀ skosenia Dmax 35,8 mm
Dĺžka výčnelku L1 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
⌀ D2 20,7 mm
Montážny závit M M12
vhodná otočná rezná platnička SD.. 090308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216102 23,5
EAN/GTIN 4045197469939
Číslo výrobcu 216102 23,5

Popis

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.