LOMU 090408 TR-M ST900

Č. pol.: 215982 ST900
Zľava
24,24 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,04 € 24,24 € / ks
  • Od 10 ks
    11,70 € 20,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 800 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOMU090408 TR-M
    Typ ST900
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB9520
    Rezný materiál HM
    Posuv fz 0,11 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215982 ST900
    EAN/GTIN 4045197937995
    Číslo výrobcu 215982 ST900

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    210
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    165
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    105
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    95
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 4,5mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka