APMT 100305 TR ST900

Č. pol.: 215946 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,36 € / ks
  • Od 10 ks
    15,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 828 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 100305 TR
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,12 mm
Hrúbka platne 3,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215946 ST900
EAN/GTIN 4045197554468
Číslo výrobcu 215946 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
390
Oceľ < 750 N/mm²
P
270
Oceľ < 900 N/mm²
P
230
Oceľ < 1100 N/mm²
P
220
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Poznámka:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pre ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.