Rohová fréza 90° 63/8

Č. pol.: 215850 63/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 63 mm
    Počet rezných hrán Z 8
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    Celková dĺžka Lcelk 40 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
    ⌀ D3 60 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 123 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
    Uhol rampy αmax 0,25 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 57,85 mm
    vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215850 63/8
    EAN/GTIN 4045197221797
    Číslo výrobcu 215850 63/8

    Popis

    Prevedenie:

    S otvorom na naskrutkovanie.

    Použitie:

    Univerzálne použitie na všetky materiály.
    • Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.
    • Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka