{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,41 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 34,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215850 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197221711 | |
Číslo výrobcu | 215850 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
276,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
282,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | 40 mm |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | 40 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Dĺžka rampy L pre αmax | 34,85 mm | 34,5 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |