{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 9 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 123 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 124 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,25 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 57,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215850 63/9 | |
EAN/GTIN | 4045197221858 | |
Číslo výrobcu | 215850 63/9 |