Rohová fréza 90° 14/1

Č. pol.: 215800 14/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 14 mm
    Počet rezných hrán Z 1
    Prevedenie stopky stopka Weldon
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    Dĺžka výčnelku L1 37 mm
    Celková dĺžka Lcelk 85 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 11 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 25 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 26,8 mm
    Uhol rampy αmax 1,55 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 9,25 mm
    vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215800 14/1
    EAN/GTIN 4045197702654
    Číslo výrobcu 215800 14/1

    Popis

    Použitie:

    Univerzálne použitie na všetky materiály.
    • Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.
    • Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka