APMX 16..04 TR ST1400

Č. pol.: 215743 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,26 € / ks
  • Od 10 ks
    13,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 975 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMX 16..04 TR
    vhodné držiaky AP..1604
    Typ ST1400
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7515
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,14 mm
    Hrúbka platne 5,76 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215743 ST1400
    EAN/GTIN 4045197601759
    Číslo výrobcu 215743 ST1400

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    380
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    265
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    210
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    195
    INOX < 900 N/mm²
    M
    270
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    170
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: ae = 0,3 × D/ap max = 7 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka