APMX 16..04 TR ST900

Č. pol.: 215731 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,26 € / ks
  • Od 10 ks
    13,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 892 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMX 16..04 TR
    vhodné držiaky AP..1604
    Typ ST900
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7525
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,18 mm
    Hrúbka platne 5,76 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215731 ST900
    EAN/GTIN 4045197601766
    Číslo výrobcu 215731 ST900

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    340
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    235
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    195
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    190
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    175
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    150
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: ae = 0,3 × D/ap max = 7 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka