Rohová fréza 90° 100/8

Č. pol.: 215715 100/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 16..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215715 100/8
EAN/GTIN 4045197410672

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka