Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 5,0Nm

Č. pol.: 211750 5,0
Zľava
14,35 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 62,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

nastavený uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: utahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±10
  • Upínače bitov: D 6,3; F 6,3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer vťahovania utahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±10 %
Upínače bitov D 6,3; F 6,3
Celková dĺžka L 107 mm
Dĺžka čepele 50 mm
nastavený uťahovací moment 5 Nm
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie dlhej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínac
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania prednastavený
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nedá sa nastavit
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211750 5,0
EAN/GTIN 4045197553225
Číslo výrobcu 211750 5,0

Popis

Prevedenie:

Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou T-rukoväťou. Uťahovací moment je pevne nastavený. Upínanie pomocou permanentných magnetov.

Funkce:

Pri dosiahnutí krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

V spojení s 1/4-palcovými bitmi so stopkou C 6,3 alebo E 6,3, napr. bit Torx Plus® č. 674252. Ideálny na presné upevnenie otočných rezných platničiek podľa špecifikovaného uťahovacieho momentu.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Dodáva sa bez bitu.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.