Rohová fréza 90° dlhé 32/3

Č. pol.: 215710 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 250 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 16..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215710 32/3
EAN/GTIN 4045197410597

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.
Bez vnútorného chladenia.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky