{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1604.. | |
Uhol γ | 75 Stupeň | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 3 | |
Počet otočných rezných platničiek | 6 | |
Celková dĺžka Lcelk | 60 mm | |
najmenší ⌀ D | 35 mm | |
najväčší ⌀ D1 | 50,7 mm | |
dosiahnuteľná šírka úkosu b | 8 mm | |
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l | 30 mm | |
dosiahnuteľná výška úkosu h | 29,5 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Posuv zubu pri hmax | 0,11 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 215700 75 | |
EAN/GTIN | 4045197410542 | |
Číslo výrobcu | 215700 75 |