Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ: 30Stupeň

Č. pol.: 215700 30
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Uhol γ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička AP.. 1604..
Uhol γ 30 Stupeň
Prevedenie stopky s otvorom
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
efektívny počet rezných hrán Zeff 3
Počet otočných rezných platničiek 6
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
najmenší ⌀ D 35 mm
najväčší ⌀ D1 84,6 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b 26,5 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l 30 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h 15,1 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Posuv zubu pri hmax 0,2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215700 30
EAN/GTIN 4045197410511
Číslo výrobcu 215700 30

Popis

Poznámka:

  • Odporúčané otočné rezné platničky na zrážanie hrán: Č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Použitie iných otočných rezných platničiek môže mať za následok obmedzenie životnosti nástroja a kvality povrchu.
  • Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.