APMT 060202 ER ST1400

Č. pol.: 215643 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,98 € / ks
  • Od 10 ks
    11,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Softcut®
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 060202 ER
    Typ ST1400
    Uhlový Polomer 2 mm
    Typ HB7510
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,1 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215643 ST1400
    EAN/GTIN 4045197673688
    Číslo výrobcu 215643 ST1400

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    200
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka