APMT 060204 FR potiahnutá diamantom ALU

Č. pol.: 215630 ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Softcut®
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 060204 FR
    Typ HLINÍK
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7810
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,1 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215630 ALU
    EAN/GTIN 4045197555779
    Číslo výrobcu 215630 ALU

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    600
    Alu (krátke rezanie)
    N
    600
    Hliník > 10 % si
    N
    550
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka