{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 060220 FR | |
Typ | HLINÍK | |
Uhlový Polomer | 2 mm | |
Typ | HU7810 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0.1 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215626 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197707932 | |
Číslo výrobcu | 215626 ALU |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
APMT 060220 FR, HU7810, Typ: ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
865 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 2 mm | 2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 060220 FR | ZDHT 150520FR-F10 |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | HU7810 | HU7705 |
Typ | HLINÍK | |
Posuv fz na zub | 0.1 mm | 0,1 - 0,25 mm |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |