{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 8 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 22,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 0602.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215622 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197573926 | |
Číslo výrobcu | 215622 16/2 |