APMT 133508 ER INOX

Č. pol.: 215393 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 378 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133508 ER
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB8630
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215393 INOX
EAN/GTIN 4045197747600
Číslo výrobcu 215393 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


APMT 133508 ER  INOX

APMT 133508 ER INOX

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 378 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,12 €
Od 10  kusov
12,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 516 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,36 €
Od 10  kusov
12,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 132 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,12 €
Od 10  kusov
12,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
775 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,22 €
Od 10  kusov
11,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 282 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,52 €
Od 10  kusov
12,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 710 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,92 €
Od 10  kusov
14,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
557 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,22 €
Od 10  kusov
11,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 309 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,36 €
Od 10  kusov
12,80 €
Uhlový Polomer 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133508 ER APMT 180508 ER APMT 133508 ER APMT 060208 ER APMX 16..08 PDER APMT 100308 TR APMT 060208 ER APMT 180508 ER
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM HM HM
Typ HB8630 HB7630 HB7630 HB7630 HB7635 HB7635 HB8630 HB8630
Typ INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Posuv fz na zub 0,18 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm 0,12 mm 0,08 mm 0,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka