{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 133504 ER | |
Typ | GG | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7730 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,18 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215368 GG | |
EAN/GTIN | 4045197601339 | |
Číslo výrobcu | 215368 GG |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
APMT 133504 ER, HB7730, Typ: GG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
661 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 167 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 133504 ER | APMT 060204 ER | AN.U 120604 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | HB7730 | HB7730 | |
Typ | GG | GG | GG |
Posuv fz na zub | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,15 mm |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |