APMT 133502 ER INOX

Č. pol.: 215349 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
974 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133502 ER
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215349 INOX
EAN/GTIN 4045197673602
Číslo výrobcu 215349 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


APMT 133502 ER  INOX

APMT 133502 ER INOX

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
974 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,12 €
Od 10  kusov
12,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
508 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,22 €
Od 10  kusov
11,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 579 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,92 €
Od 10  kusov
14,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,22 €
7,38 €
Od 10  kusov
11,85 €
6,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
570 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,12 €
Od 10  kusov
12,60 €
Uhlový Polomer 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133502 ER APMT 060202 ER APMT 100302 TR APMT 060202 ER APMT 133502 ER
Rezný materiál HM HM HM HM HM
Typ HB7630 HB7630 HB7635 HB8630 HB8630
Typ INOX INOX INOX INOX INOX
Posuv fz na zub 0,18 mm 0,08 mm 0,12 mm 0,08 mm 0,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka