APHT 133504 FR, PKD, Typ: ALU

Č. pol.: 215315 ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APHT 133504 FR
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PKD
Rezný materiál PKD
Posuv fz na zub 0,2 mm
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215315 ALU
EAN/GTIN 4062406358099
Číslo výrobcu 215315 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1500
Alu (krátke rezanie)
N
1500
Hliník > 10 % si
N
1000
suché
 

Popis

Prevedenie:

Frézovacia vymeniteľná doštička PKD s jedným britom.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.