{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 6 | |
Počet otočných rezných platničiek | 12 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 28 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215161 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197455253 | |
Číslo výrobcu | 215161 80/6 |