{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 31 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 105 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT 09T304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215045 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221674 | |
Číslo výrobcu | 215045 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Čelná / ramenná fréza 90° 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
200,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
203,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Dĺžka výčnelku L1 | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |