Fazetková fréza GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/3mm

Č. pol.: 214911 16/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol skosenia smerom vzad: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad 45 Stupeň
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 3
⌀ D 16 mm
maximálny ⌀ skosenia Dmax 26,3 mm
Dĺžka výčnelku L1 35 mm
Celková dĺžka Lcelk 110 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
vhodná otočná rezná platnička SO.T 0836..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214911 16/3
EAN/GTIN 4045197853912
Číslo výrobcu 214911 16/3

Popis

Prevedenie:

Veľmi výkonný nástroj na zrážanie hrán na obrábanie dopredu a dozadu.

Poznámka:

Dmax pri použití s otočnými reznými platničkami r = 0,4 mm.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.