{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 1205.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214857 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197553478 | |
Číslo výrobcu | 214857 80/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® HSI úzky rozstup 80/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
819,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
765,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 27 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |