{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 71,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 134 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 140 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,47 mm | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 60,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SD.. 0903 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 214400 63/10 | |
EAN/GTIN | 4045197131782 | |
Číslo výrobcu | 214400 63/10 |